SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の クロマトグラフィー製品
SIBATA(柴田科学)の カラム
SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
8mm
注文コード
18989793
品番
032150-152
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
8mm
長さL(mm)
170
寸法a(mm)
260
寸法b(mm)
30
上部(SPC)
SPC-15
カラム内径(Φmm)
8
コック
TF-13
寸法c(mm)
43
フィルター穴径(μm)
160〜250