SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式12mm 注文コード18989802 品番032150-153
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は型式など3種類から選べます 他の種類を見る

・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。

材質ほうけい酸ガラス 型式12mm 長さL(mm)170 寸法a(mm)260 寸法b(mm)30 上部(SPC)SPC-15 カラム内径(Φmm)12 コックTF-13 寸法c(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする