032350-4 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990046 032350-4 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990046 032350-4 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990046

SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18990046 品番 032350-4
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。

材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)122 角度(°)5、10 口数4 アズワン品番64-3880-23 ツバ内径(Φmm)120 主管SPC-29 ツバ外径(Φmm)150 側管SPC-19×1、SPC-24×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする