循環アスピレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式WJ-20型 注文コード18990502 品番044660-202
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は型式など2種類から選べます 他の種類を見る

・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。
・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12〜15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。
・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。
・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。

トラスコ品番495-3495 幅(mm)255 型式WJ-20型 高さ(mm)390 奥行(mm)360 モーター(W)100/150 吸入口外径(Φmm)11.5 排水方式フレキシブルホース(Φ12mm) 排気量(L/min)12〜15×2 給水方式オーバーフローノズルΦ17mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする