エコノミーデシケーター 縦タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番1-3065-02 型式EUV-13 注文コード18990755 品番047550-13
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はアズワン品番・型式など3種類から選べます 他の種類を見る

・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。
・吸湿剤の受皿が付いております。
・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。

幅(mm)300 型式EUV-13 高さ(mm)525 奥行(mm)345 耐荷重(kg)2 棚板数(枚)3 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487 材質(棚板)アクリル アズワン品番1-3065-02 紫外線カット520nm 棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする