ドライデシケーター 縦タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18990798 品番047560-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。
・消費電力は3Wと非常に経済的です。
・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。
・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。

幅(mm)330 型式DC-11 質量(kg)6.5 高さ(mm)525 奥行(mm)345 耐荷重(kg)2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする