FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー/養生シート・養生ボード
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー/カッター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー
ファースト ポリマスカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
18993276
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
糊残りの少ないパイオランテープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
寸法(幅Wmm×長さLm)
1100×25
材質
ポリエチレンフィルム
色
テープ:緑/フィルム:半透明
テープ幅(mm)
1100