FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ファースト ポリマスカー 24巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
注文コード
18993319
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
糊残りの少ないエースクロステープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質
ポリエチレンフィルム
色
テープ:緑/フィルム:半透明
テープ幅(mm)
3000
寸法(幅Wmm×長さLm)
3000×25