エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
銅管
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
外径(Φmm)
12
注文コード
18993619
品番
EA440DC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,798
販売価格(税別)
¥
6,180
この商品は
外径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格
銅管:C1220T
全長(m)
2
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
12
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類