EA475FT-110 結束バンド (金属・X線検出用) エスコ 18993628

EA475FT-110 結束バンド (金属・X線検出用) エスコ 18993628
EA475FT-110 結束バンド (金属・X線検出用) エスコ 18993628
EA475FT-110 結束バンド (金属・X線検出用) エスコ 18993628

結束バンド (金属・X線検出用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)100
結束径(Φmm)22.5
内容量1袋(100本)注文コード18993628品番EA475FT-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。

用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン幅(mm)2.5厚さ(mm)1全長(mm)100使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)80結束径(Φmm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする