結束バンド (金属・X線検出用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 18993655 品番 EA475FT-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,741
販売価格(税別)
4,310

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。

用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-20〜85 引張強度(kg)230 結束径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする