エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
空調用デジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18993759
品番
EA701BB-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,085
販売価格(税別)
¥
7,350
バスケットに入れる
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)
約180 (電池、収納ケース含む)
電源
3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)
-50〜100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×14×114
分解能
0.1
機能
温度センサー、サーミスタ
サンプリング
2回/1秒
使用温湿度範囲
0〜+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)
6×1.5
測定精度(℃)
±1 (-20〜60環境)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。