エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 拡声器スピーカー
防滴型スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18993786
品番
EA763CS-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)
152×198
質量(kg)
1.3
取付金具
U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)
105(1W/1m)
再生周波数(Hz)
400Hz〜8kHz
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
定格2kΩ
IP等級
65