水漏れ報知器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18993838 品番EA864CL-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。

材質ABS樹脂等 寸法(mm)62×21.5 質量(g)約45 (電池含む) 電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 (氷結なきこと) 電池寿命約2年 (常温時での使用目安) 設置場所屋内・屋外の床面 表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) 感知方式電極式スポット検知 音量(dB)75以上 (機器正面1mにて) 報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音) 防水日常生活防水 (IP67相当)
注意
※純水・超純水などの不純物の極めて少ない水は検知できませんのでご注意ください。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする