水漏れ報知器 (ポイントセンサー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18993847 品番EA864CL-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400

底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。

仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) 材質ABS樹脂等 寸法(mm)75.6×21.5 質量(g)約235 (電池含む) 電源リチウムコイン電池×2個 (付属) ケーブル長(m)3.5 電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 (氷結なきこと) 電池寿命約2年 (常温時での使用目安) 設置場所屋内・屋外の床面 表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) サイズ(mm)75.6×21.5 感知方式電極式スポット検知 防水性日常生活防水 (IP67相当) 音量(dB)75以上 (機器正面1mにて) 報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音) 防水日常生活防水 (IP67相当)
注意
※純水・超純水などの不純物の極めて少ない水は検知できませんのでご注意ください。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする