エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 収縮チューブ
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
18993865
品番
EA944BC-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,532
販売価格(税別)
¥
4,120
バスケットに入れる
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途
線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55〜105
全長(m)
1
収縮完了温度(℃)
70
内径(mm)
収縮前:40 収縮後:20
収縮率
2:01
収縮後肉厚(mm)
0.96