熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 18993899 品番 EA944BC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。

用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜105 全長(m)1 収縮完了温度(℃)70 内径(mm)収縮前:100 収縮後:50.8 収縮率2:01 収縮後肉厚(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする