エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
角型保護キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
色
グレー
注文コード
18994091
品番
EA983FN-150GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途
角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質
軟質塩化ビニール
色
グレー
内寸法(mm)
はめ込み内寸法:150(W)×80(H)
耐熱温度(℃)
-18〜60