シグマー技研
シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
減速比
200
200
200
10
100
120
1200
15
160
20
25
30
300
360
40
450
5
50
60
600
700
80
900
ブレーキ
ブレーキ無し
ブレーキ無し
ブレーキ付
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18994176
品番
SMF2-02-200
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
単相
減速比
200
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。