エスコ
鉄工ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
目の粗さ
粗目
注文コード
18994179
品番
EA521VP-201CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
この商品は
目の粗さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様
柄あり
全長(mm)
320
刃長(mm)
200
目の粗さ
粗目
形状(mm)
半丸 (21×6)