精密ドライバーセット (差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18994301 品番EA552-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,692
販売価格(税別)
9,720

セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。

ハンドル長さ(mm)85 セット数7点 ビット全長(mm)120 六角軸対辺(mm)3.5
注意
※全長が130〜180mm位で使用して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする