エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
片目片口スパナセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18994310
品番
EA614SV-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)
ツールロール:535×420(H)
入組点数
10点
寸法IN(mm)
【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200