音声案内機 (人感センサー付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 18994398 品番 EA864CG-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300
セット内容サウンドバリア×1 サウンドバリア用 コーンアタッチメント×1 サウンドバリア用 マグネットブラケット×1 材質ASA樹脂 電源単3電池×4本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×100 (本体) 電球LED×4個 使用温湿度範囲温度:-10〜+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと) 電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日 検知エリア(m)水平方向約360° (3) 音量(dB)0〜80db (1m前方)
注意
※人感センサーは30℃を超えると誤作動する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする