シグマー技研
シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
減速比
360
360
360
10
100
120
1200
15
160
20
200
25
30
300
40
450
50
60
600
700
80
900
5
ブレーキ
ブレーキ付
ブレーキ無し
ブレーキ付
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18994422
品番
SMFB2-02-360
参考基準価格(税別)
¥145,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
単相
減速比
360
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ付
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません