送風機 (強・弱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18994441 品番EA897AN-17A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂 寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H) 質量(kg)約7 径(Φmm)ファン:350 電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz) 電源コード(m)2 騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz) 回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分 最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192 羽根寸法(cm)35アルミ3枚
注意
※電源接続工事必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする