電気毛布

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18994450 品番EA897CW-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,790
販売価格(税別)
8,900

パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。

材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地) ボーダー 質量(g)430 消費電力(W)10 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10 コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A 入力電流(A)2 待機電力(W)0.7 コントローラ(温度調節)4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする