掃除機 (紙パック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18994468 品番EA899AH-32K
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700

付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。

適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約250 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)240〜1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100〜600 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60〜67 集じん量(L)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする