※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
鉄溶接蝶番(リベット蝶番)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
1箱(20枚)
1箱(10枚)
1箱(4枚)
1箱(2枚)
縦(mm)
127
51
64
76
89
102
127
153
横(mm)
124
48
63
72
85
100
124
142
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
18994475
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
材質
鉄
寸法(mm)
127
寸法A(mm)
127
寸法F(mm)
18.3
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
62
板厚(mm)
4.5
仕上
生地
縦(mm)
127
横(mm)
124
ねじ穴数
0