掃除機 (紙パック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18994477 品番EA899AH-36H
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,360
販売価格(税別)
37,600

「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh

適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約260 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ベージュ 電源(V)100 消費電力(W)240〜1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100〜620 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60〜66 集じん量(L)1.3
注意
※日立調べ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする