エスコ
エスコの 工事用品
エスコの 仮設トイレ・ポータブルトイレ
簡易トイレ (仮設用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18994538
品番
EA929AD-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
材質
ポリエチレン
質量(g)
2
タンク容量(L)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:285×285×795 収納時:285×285×520