瞬間接着剤 (ハイスピード)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18994556 品番EA936A-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥589
販売価格(税別)
535

プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。

用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に 使用方法塗布後すぐにはり合わせる 透明 使用温度範囲(℃)10〜35 内容量(g)2 主成分シアノアクリレート樹脂 適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.7mL 硬化時間数秒 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする