FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ハンドル・取っ手・グリップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ノブ、つまみ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の つまみ
プッシュノブ(プッシュツマミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕上
金消メッキ
材質
ツマミ:亜鉛ダイカスト/本体:ポリカーボネート樹脂
注文コード
18994563
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。
材質
ツマミ:亜鉛ダイカスト/本体:ポリカーボネート樹脂
付属品
固定ビス・固定板
寸法(mm)
35
仕上
金消メッキ