エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンバー
高さ制限バー延長セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1組)
注文コード
18994696
品番
EA983FK-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,185
販売価格(税別)
¥
8,350
バスケットに入れる
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途
衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容
1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個
材質
バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)
54
長さ(m)
1
注意
※【お客様組立品】