本体

62229 多機能ハンガーラックミラー付き クロシオ 18994800 62229 多機能ハンガーラックミラー付き クロシオ 18994800 62229 多機能ハンガーラックミラー付き クロシオ 18994800 62229 多機能ハンガーラックミラー付き クロシオ 18994800 62229 多機能ハンガーラックミラー付き クロシオ 18994800

多機能ハンガーラックミラー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18994800 品番 62229
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

姿見とハンガーラックを一体化し、奥行わずか約33cmのコンパクト設計に仕上げました。
大きめミラーでコーディネート全体をチェック出来ます。
アクセサリーや小物置きに便利な調整可能なディスプレイ棚やフックに加え、ベンチも付いているので、お出かけの荷物置きとしても便利です。
上部は奥行きを抑えた形状で、圧迫感のないシンプルなデザインに仕上げました。
背面化粧仕上げでどこでも使用可能です。
木目柄とスチールの異素材コンビがおしゃれです。
玄関、リビング、寝室など幅広い場所で活躍します。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板・スチール・ミラー 質量(kg)約12 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×33×169.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする