本体
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの 本棚・ラック
らくらく組立 文庫本棚 600-1500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18994870
品番
25513
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドライバー不要でらくらく組立!ネジ・ドライバーを使用しないので、作業時間を短縮できます。奥行がたっぷりありますのでA4ファイルも収納可能です。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
約22.5
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29.5×150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません