本体

57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18994897 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18994897 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18994897 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18994897 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18994897 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18994897

国産 天然木折りたたみ文机

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18994897 品番57637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木のぬくもりを感じる国産・天然木のデスクです。コンパクトに折りたためるので、使用しない時は収納ができ、場所を取りません。
引出はお好みで入れ替えてお使いできます(3パターン)。サイドにはラックがついており、お子様からご年配の方まで幅広くご活用いただけるデザインです。

仕様完成品 材質天然木・ラッカー塗装 質量(kg)約9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.5×37×36、(収納時)37×37×40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯)22.5×32×5、(大1杯)22.5×32×12.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18994897 57637 18997155 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする