本体

28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ 18994906 28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ 18994906 28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ 18994906

ウェール コンソールチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18994906 品番28587
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。引出の取手や美しい木目、存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。

仕様完成品 材質天然木、ラッカー塗装 質量(kg)約33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.5×40.5×90.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部両サイド)17×27×7、(上部中央)33×27×7、(下部両サイド)17×27×17、(下部中央)33×27×12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18994906 28587 18968078 28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ ウェール コンソールチェスト クロシオ 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする