フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W18 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18995125 品番1497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)110 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×2.8×6(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)シリコーン部:800(切り込み1つあたり:50) 適合厚さ(mm)【収納物】2〜8.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1.3×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする