山崎実業
山崎実業の 内装建材
山崎実業の 木材
山崎実業の 棚板
ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18995220
品番
1402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
付属品
石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
色
ブラック
材質(本体)
品質表示:スチール(粉体塗装)
質量(g)
830
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)
3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×32×3