画像準備中

車内置き去り防止安全装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18995238 品番BEE737-C
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。
エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。
運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。
メール通知可能(オプション)。

用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置 仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10〜20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10〜20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザー セット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30 使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個 使用周囲温度(℃)約-40〜85 バッテリー電圧(V)4.8 音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70〜90 LED7連7色LED バッテリー容量(mAh)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする