曜日別特売
- モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995577

- モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995577
- モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995577

モヘア#2500パック入

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2500×9×9
内容量1パック注文コード18995577品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。

材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープブラウン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2500×9×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: アルミサッシのメンテナンス

既存のものシール材は廃盤となり入手不可能でしたので今回当商品を利用しましたがシール性も良好でとても良かったです。

対象商品 : 18995525
2024-01-17
用途: 扉な隙間

扉の隙間に 使用しました
テープは アルミに良く引っ付きました

対象商品 : 18995543
2023-05-29
用途: 蓋のシーリング
有限会社コンパッショネートケアクラブ医療・福祉・介護関連業

厚みがあるが、そのうちちょうどいい厚みに収まる。防音性も高い。

対象商品 : 18995525
2022-09-09
用途: 飾り棚のガラス戸の隙間対策
その他業種

飾り棚のガラス引き違い戸の隙間から埃が侵入するのを軽減するために、ガラス戸と棚枠の間、ガラス戸同士の間に貼り付けました。大きな効果があります。高さと幅がもっと小さい(2mm程度)の製品があるともっとフィットできるのですが。

対象商品 : 18995613
2020-08-12
用途: 網戸の隙間塞ぎ

結構強力に貼り付けれるが、ゆっくり剥がすと綺麗にはがれる。日が当たる網戸の内側のサッシとの隙間に使用しましたが、暑くなっても剥がれず、ちょうどいい感じに隙間を塞ぐことができました。最近のサッシは、シルバーやブロンズ色のサッシでも、モヘヤや外れ止めなどの部品色はブラックがほとんどなので、ブラック色があるのはうれしい。また、最近の住宅は高さが2mを超える窓が多くなってきているので、長さも2.5mあるので十分継足しなしで使用できて満足。よく考えられている品揃えだと思う。モノタロウブランドにも同じサイズのモヘヤがあるが、長さが2mしかなく価格が同じだったのでこちらをリピート購入していこうと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18995525
2019-04-10
用途: 窓の隙間
自動車・二輪車・自転車関連業

キッチンカーの窓同士の隙間に付けたが細目のグレー色なので目立たず、視界の邪魔にならないのが良い。窓はアクリル樹脂だが粘着テープの接着力は良好、ガッチリ着いている。

1が参考にしています
対象商品 : 18995534
2019-07-09
用途: 引戸の隙間に

作業場と事務所の間の引戸に、ホコリの侵入防止に使用しました。
両面テープの粘着も良く、使いやすいと思います。
もう少し長めのラインナップもあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする