曜日別特売
- トーメイチューブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995848

- トーメイチューブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995848
- トーメイチューブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995848

トーメイチューブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(2本)幅(mm)100注文コード18995848品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。

透明長さ(m)100材質低密度PE幅(mm)100タイプ50Φ用適合パイプ径(Φmm)50形態63Φmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする