シグマー技研
シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
減速比
450
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
300
360
450
ブレーキ
ブレーキ無し
ブレーキ無し
ブレーキ付
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18996547
品番
TMK2-02-450
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
450
周波数(Hz)
50/60
取付方式
小フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ