本体画像
矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の ワークランプ・ハンドランプ
矢田電気の 充電タイプワークランプ
矢田 AC&充電兼用アップライト 100W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18997146
品番
YD-UP-100C
参考基準価格(税別)
¥66,250
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ACと充電で使えるハイブリッドタイプ
明るく360度を照らします。
スリムで持ち運びも楽々。
用途
夜間工事や夜間イベントや倉庫等に
付属品
肩掛けベルト付
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
100
連続使用時間
強3時間 中6時間 弱12時間
光源
SMD2835
バッテリー
リチウムイオン18.5V 8.8A
色温度
5500-6000K
充電時間
5時間
寿命
約20000時間
サイズ(mm)
880×1520
明るさ(Lm)
強10000 中5000 弱2500
防水性
IP65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400