本体

57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18997155 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18997155 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18997155 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18997155 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18997155 57637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18997155

国産 天然木折りたたみ文机

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18997155 品番57637
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木のぬくもりを感じる国産・天然木のデスクです。コンパクトに折りたためるので、使用しない時は収納ができ、場所を取りません。
引出はお好みで入れ替えてお使いできます(3パターン)。サイドにはラックがついており、お子様からご年配の方まで幅広くご活用いただけるデザインです。

仕様完成品 材質天然木・ラッカー塗装 質量(kg)約9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.5×37×36、(収納時)37×37×40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯)22.5×32×5、(大1杯)22.5×32×12.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする