107435 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997216 107435 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997216 107435 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997216 107435 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997216 107435 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997216 107435 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997216

ケイティフレーム B3ハーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18997216 品番 107435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

退色・変色しにくいUVカットPET板を採用したカラフルなフレームです。
182mm×515mmのポスターに対応しているサイズとなります。
面材には紫外線を90%以上カットするUVカットPET板を採用しており、作品を変色・退色から守ります。
推し活にもオススメの9色展開です。

付属品吊り金具・吊り紐付き 仕様縦横兼用・掛けのみ 材質樹脂製、480 寸法(mm)窓:176×509 イエロー 質量(g)480 外寸(mm)212×545 内寸(mm)182×515 適合サイズB3ハーフ(182×515mm) 無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする