マグネット式 タペストリー棒40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18997295 品番 107196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マグネット式のタペストリー棒です。
マグネットで留めるタイプなので、手ぬぐいやポスターを挟むだけで簡単に取り付けができます。
季節や気分によって手ぬぐいやポスターを入れ替えて気軽にお部屋の雰囲気を変えられます。

付属品吊り紐(約600mm)付 仕様掛けのみ、内側には滑り止めのテープ付き 材質木製、マグネット、合皮(吊り紐) ナチュラル 質量(g)120(1本あたり約30×4本) 外寸(mm)400×15×8 対応幅(mm)320まで
注意
※手ぬぐいは付属しておりません。
※取り付けの際には指などを挟まれないようお気を付けください。
※小さなお子様の手に届く場所には飾らないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする