フィールドバルブ Tハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18998166 品番 V5101
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。

用途水田用給水栓 材質PVC 質量(g)901 寸法L(mm)155 寸法H(mm)160 寸法W(mm)155 ハンドルT形 適合パイプ径(Φmm)50 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする