フィールドバルブ 丸ハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18998193 品番 V5102
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。

用途
水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
材質PVC 質量(g)907 寸法L(mm)155 寸法H(mm)178 寸法W(mm)155 ハンドル丸形 適合パイプ径(Φmm)50 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998202
2023-10-24
用途:
バルブ交換
吉川農販 様 (農・林・水産業)

丁寧な作りで良い。商品の梱包がしっかりされていて配達が丁寧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする