T形ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18998227 品番V5901
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
用途携帯式開閉ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質SS 全長(mm)150 質量(g)89 寸法L(mm)13 寸法H(mm)150 寸法W(mm)100 ハンドル長さ(mm)100 角穴(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998227
2022-06-13
用途:
農業用パイプライン
有限会社 藤田農園 様 (農・林・水産業)

どこにも売ってなくて、売ってても送料込みだと2000円近くしたのが安く買えて良かった。

対象商品:
18998227
2018-03-28
用途:
田んぼの灌水
農・林・水産業

安価であって充分作業性にてきしている。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18998227
2017-06-02
用途:
田んぼのバルブの開閉
有限会社石川時計店 様 (卸売・小売業)

マサルではなくクボタのバルブに使えそうだったので購入したが、サイズが合わず使用できなかった。念入りに調べたのだが・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする